メガマット

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10276892 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

低反発効果で疲れにくいクッションマット。
厚さがあるので立ち仕事、工場の作業ラインのクッションマットに最適。
冬場の足もとから来る冷えにも。
傾斜や滑りやすい場所での作業に、衝撃を吸収し、スベリ止め効果もあります。
水洗いが出来ます。
マットの間にポリエステル糸の芯が入っていますので、裂けにくく、ほつれにくく、丈夫です。

材質PVC、糸芯(ポリエステル) ブラック 用途立ち仕事、寒冷地での仕事、滑りやすい場所などに。 トラスコ品番413-3528 長さ(mm)1800 幅(mm)600 厚さ(mm)6 耐熱温度(℃)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10276874
2023-12-23
用途:
機械器具等の分解作業時に使います。

クッション性があるので、コンクリート床から足への衝撃緩和になります。
また、冬場の床からの冷えを和らげてくれます。

対象商品:
10276865
2019-08-19
用途:
わんこのために
飲食業

高齢犬の足元のふらつきにはグリップが安定するし、もし転倒してもクッション性があるので安心です。
しかも、もし粗相をしても洗い流せるしとてもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10276856
2017-06-30
用途:
現場で製品製作現場にて
湖南電機株式会社 様

安定の品質で、いつも購入させていただいております。

対象商品:
10276874
2014-12-11
用途:
電子部品の組み付け用マット
株式会社 名光産業 様

試験的に数枚買って作業者に確認したところ、作業での立ち仕事が比較的楽になったと好評です。
今後も購入する予定です。

対象商品:
10276856
2015-03-09
用途:
作業時の足元に
株式会社KANO PRECISION 様

厚みがないので安定感はあるが、
疲労軽減につながっているかは、よく解らない。

対象商品:
10276883
2014-11-11
用途:
長尺をカットし階段養生として使用

階段養生に良い。

対象商品:
10276892
2014-10-12
用途:
仕事用車

幅広があったらいいなとー思つた。

1人が参考にしています
対象商品:
10276892
2014-10-12
用途:
仕事用車

幅広があったらいいなとー思つた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする