652 センターゲージ 60°ミリ フジツール 10276972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センターゲージ 60°ミリ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード10276972品番652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
トラスコ品番838-0850設定角度(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1027697265202007047652652 センターゲージ フジツール 02007047センターゲージフジツール1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10276972
2017-06-15
用途: 切削歯の成形に使用
株式会社 リヴ

切削歯の先端を成形する時と新たに歯を作る時の角度合わせに使っています。内側ねじ切り歯の成形では、懐が狭い事があります。出来れば、ゲージの小切り込みがもっと端にあると助かります。例えば、V字になっている端面のところでも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センターゲージの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/097_1/
2022-10-12

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする