カールPCプラグ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60本) 注文コード 10277495 品番 PC-10-40
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。
軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。
下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!
プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
軽くて丈夫なプラスチック製
軟性のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
簡単施工で下穴へガッチリ締結しますので、抜けることもありません。穴の深さによって寸法切りが出来、非常に便利です。

用途
コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
コンクリート・ブロック・タイル等の軽量物取付けに適しています。
適合ドリル径(mm)10.0 外径(Φmm)10.5 長さ(mm)40 木ねじ寸法(mm)6.2 適合材コンクリート、ブロック、タイル 引抜強度(N)9310 サイズ(mm)10×40 引抜強度(N[kgf])9310[950]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10769376
2026-02-27
用途:
補修
強羅花壇富士 様 (サービス業)

手ごろで使いやすく、単価も安いです。
また購入します。

対象商品:
10769324
2020-08-09
用途:
改修工事で
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

普通に使えます。
何個かは奥まで入らないで潰れたので取って捨てましたが、ガッチリ効いてよかったですよ。

対象商品:
10769324
2019-11-20
用途:
タイル壁面・塗り壁壁面に支持材や機器を固定する際
電気・ガス・熱供給・水道業

従来使ってきた物が減ったので初めて使ってみましたが、ビスが締めこみやすく、下穴にも金槌などで簡単にきれいに入っていくのにビス締めの際に空回りや割れることなく締め込め、気に入りました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
10769351
2019-03-09
用途:
カラ−鋼板をエアーツールでネイル撃ち込み固定時
不動産業

上向き開放のCチャンネル胴縁にカラ−鋼板をエアーツールでネイル撃ち込み固定。むきだしのネイル先端のカバーキャップとして利用。本来のプラグ
としての使用ではありませんが、一応目的達成してますので満足してます。

対象商品:
10769333
2018-11-10
用途:
コンクリートブロックへのねじ止め

コンクリートブロックへの金具の取り付けに使いました。期待どうりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
10769351
2020-03-07
用途:
外壁のねじ止めに作業に使用しました。
製造業

壁の厚みが薄い場合、プラグを切断して必要長さに調整して使用できて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10769315
2019-03-11
用途:
金物取付
自動車・二輪車・自転車関連業

手ごろな価格で良かったです。使い心地も問題なく普通でした。

対象商品:
10769315
2018-12-27
用途:
支持材の固定用
オフィス山城 様 (建設業・工事業)

使いやすくまた、しっかり止まってよかったです。数量にも満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1359:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする