厚物切り作業用 カッター替刃

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 10277644 品番 BL-50P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

丈夫な厚物切り作業用

適合本体
JL-100P/FL-120P
iL-120P/L-150P
L-300RP
L-450P
L-500RP
L-500(P)/eL-500
L-550P
iL-500P
iL-550P
iL-500RP
iL-550RP
L-500G(P)
L-500GR(P)
L-550GP
L-600GP
L-600GRP
L-700RP
L-2000(P)
F-3000(P)
L-2000R(P)
SL-600GP
RES-1200GP
SAW-50P
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.45 刃長(mm)100 仕様L刃、業務用 トラスコ品番356-7940 質量(g)325 材質(刃)SK2 アズワン品番64-8254-25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10678945
2023-01-18
用途:
通常の大工仕事
株式会社 家研 様 (製造業)

カッターの替え刃は、モノタロウさんが一番室が良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
10277644
2021-09-21
用途:
紙を切るとき
製造業

カッターの替刃に関してはNTさんかオルファさんを愛用、購入しています。
こちらでしたら切れ味良く使い勝手が良いです。お安い替刃にひかれて違うメーカーさんを購入したことありますが 切れ味悪く使えませんでした。

対象商品:
07180537
2021-07-07
用途:
既存コーキング材の撤去、切り取り
稲垣産業有限会社 様

毎回購入していますが、使用する職人には、他の替刃より、とても使いやすいと評判が良い

1人が参考にしています
対象商品:
10678945
2019-11-21
用途:
紙の裁断
製造業

切れ味も良く現場で昔から使用しています。大量に使用するのでキャンペーン時に購入すればお得になってありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
06416724
2018-07-27
用途:
切断

切れもよく、価格もお手ごろで満足しています。
また、購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06416724
2018-07-09
用途:
段ボールのカット

段ボールだけなら6枚も入っているのでお買い得です。

1人が参考にしています
対象商品:
10678945
2017-07-02
用途:
開梱作業用

段ボール、PPバンド結束品の開梱作業に使っています。
同じく厚物切りカッター本体に使用していますが、
使い勝手に満足しています。

切れ味が落ちるのが早いのは仕方がありません。

1人が参考にしています
対象商品:
10678945
2015-10-07
用途:
現場の作業用

以前から使用していますが、最近どんどん価格が上がっていっているので困っています。
使用は、全く問題ありませんが、購入数量によって価格が安くなるなどの特典が欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする