バチ付ケガキ針

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10277803 品番BKBK-0180
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

ケガキ作業に使用します。

全長(mm)180 タイプバチ付 仕様バチ付 トラスコ品番828-0646 材質S55C 質量(g)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10277803
2022-10-12
用途:
網戸張替えの古いゴムを取り除く時の作業に適します
卸売・小売業

田舎町のホームセンターにケガキ針が置かれなくなり、30キロ離れた街の金物屋さん又は大きなホームセンターに行こうかと考えていた所へ、タイミングよくメールが届き購入しました。簡単に壊れるものではないのですが、無いと不便で夏場は多いに活躍してくれる物です。針の方を使うことが多いです。ゴムの切断面(丸の空洞)に針を入れて古いゴムを引き抜くときに大変重宝します。お陰様でこの夏も網戸の張り替え・交換が出来ました。 3本購入しました。すぐ届き使え、ありがとうございました。

対象商品:
10277803
2018-09-23
用途:
ステンレスやアルミのケガキ、スクレーパーやミニヘラとして使用
その他業種

手作り感がありながら、とてもしっかり作ってある商品に感じました。ステンレスやアルミなど金属のケガキや、ミニスクレーパー、ちょっとしたヘラとしても利用できるコストパフォーマンス高いバチ付きケガキ針です。単に商品を販売するだけでなく、各商品どのような商品なのか説明されている(https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/)ことも、とても良いと思います。当初、届いた商品のバチ部分裏側に凹みなどがあったため、モノタロウさんにその旨お伝えしたところ、直ぐに代替品を送ってくださりました。こういった点は、非常に安心してショッピングできます。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする