PS-31 爪付コーキングヘラ4本組 PELICAN(ペリカン) 10278265

PS-31 爪付コーキングヘラ4本組 PELICAN(ペリカン) 10278265
PS-31 爪付コーキングヘラ4本組 PELICAN(ペリカン) 10278265

爪付コーキングヘラ4本組

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4本)注文コード10278265品番PS-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
用途
サッシまわりに、内装仕上げに、外装補修に、水まわり補修に
全長(mm)(5mm)190、(10mm)200、(15mm)220、(コーナー用)200セット内容5・10・15mm・コーナー用材質ジュラコン(R)製先端厚さ(mm)約1握り部(幅)約22mm、(厚み)約7mm先端長(mm)(5mm)75、(10mm)85、(15mm)105、(コーナー用)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10278265
2022-10-05
用途: 浴室のシーリング用
工房へーいちサービス業

浴室のコーキングを打ち替えるために購入。コーナー部分や平面部分の打ち替えを行いましたが、4本組みとなっていたので場所場所に適したものを使用できました。

対象商品 : 10278265
2019-07-31
用途: パソコンの分解
製造業

ノーパソのメモリー増設に使おうと思って購入した訳ですが、イメージよりやや大きいかも。
幅の一番狭いのは使えます。コーキングヘラなので仕方ないですね。
適度に硬くてコーキングには良さそうですね。

対象商品 : 10278265
2014-07-12
用途: コーキングを使うときは、便利なので使います。

4種類あるので便利に使えます。
価格も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする