※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ応用測定器
デジタルシックネスゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10278302
品番
SMD-130J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥96,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
50(指示範囲=25)
目量(mm)
0.01
測定力(N)
2以下
トラスコ品番
816-7890
質量(g)
415
アンビル形状(mm)
Φ10平
測定子形状(mm)
Φ10平
指示誤差
±20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10278302
SMD-130J
20926835
SMD-130A
デジタルシックネスゲージ
テクロック
1台
¥
89,980
税込
¥
98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)