※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 定盤・ゲージ・ケガキ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ゲージ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の シクネスゲージ
シクネスゲージ 9枚組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10278327
品番
70M
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
狭いすき間でも正確に測定できます。
厚さ(mm)
0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3
長さ(mm)
61
質量(g)
20
用途
すき間の測定に
トラスコ品番
810-9571
材質
構造用鋼
形状
【リーフ】A
枚数
9
リーフ幅(mm)
13
注意
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。