※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I型広巾ストレートエッヂ B級

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10278537 品番 WSHB-3000
参考基準価格(税別)¥2,492,000 販売価格(税込) ¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。
SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
研磨仕上げを施しています。
平面度・真直度、平行度の検査測定用です。

質量(kg)110 材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上 精度(μm)64 長さ(mm)3000 幅(mm)180 厚さ(mm)50 用途平面度・真直度、平行度の検査測定用 トラスコ品番838-1280

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする