※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I型広巾ストレートエッヂ B級

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10278546 品番 WSHB-4000
参考基準価格(税別)¥3,418,000 販売価格(税込) ¥3,187,800
販売価格(税別)
2,898,000

平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。
SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
研磨仕上げを施しています。
平面度・真直度、平行度の検査測定用です。

質量(kg)165 材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上 精度(μm)84 長さ(mm)4000 幅(mm)200 厚さ(mm)50 用途平面度・真直度、平行度の検査測定用 トラスコ品番838-1281

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする