※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
アイビーム型ストレートエッヂ A級 300mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10278573
品番
SEIB-300
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
300
精度
5μm
トラスコ品番
471-9301
幅(mm)
50
厚さ(mm)
10
全長(mm)
300
質量(kg)
1