※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
ニ ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10278783
品番
SEBY-150
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
150
精度
11.5μm
トラスコ品番
471-9174
幅(mm)
24
厚さ(mm)
3
全長(mm)
150
質量(kg)
0.2