BSHB-500 ベベル型ストレートエッヂ B級 ユニセイキ 10278896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベベル型ストレートエッヂ B級

(1件のレビュー)
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
厚さ(mm)5
幅(mm)47
呼び寸法(mm)500
内容量1個注文コード10278896品番BSHB-500
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び寸法(mm)500精度±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1000幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10278887
2018-03-06
用途: カットのガイド
サービス業

企業の備品発注担当者です。
実際に使用される方に頼まれこちらを購入しました。
商品全体にベタベタと黄色っぽい粘着質のものが付着しており簡単に取れませんでした。(機械油が劣化したもの?)本当は返品交換をお願いしたかったですが、最初の商品も注文4日後に発送でそれが使用ギリギリのタイミングでしたので(初回注文時に納期は納得の上で購入しました)、交換品を待つこともできず仕方なく自力でメラミンスポンジでゴシゴシとこすってようやく落とせました。決して安くはない商品で、3営業日後の発送まで待った上でこのように余計な手間がかけることになり、大変残念です。
モノタロウで備品を購入するのは初めてでしたので非常にがっかりしました。

MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。
メーカーに確認しましたところ、こちらの商品ですが、錆止めの為ヤナセ製のコロジオンを塗っております。
落とし方としましては、ウエス等にシンナーを付けてふき取って頂くと綺麗に取れます。メーカーによって若干異なりますが、どのメーカーも錆止めを使用しております。
スポンジ等でこすられますとなかなか取れにくいため上記の方法で落としていただきますようお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする