※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 1500mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10278948
品番
SEIWY-1500
参考基準価格(税別)
¥1,112,000
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
1500
精度
±(2+L/250)μm
トラスコ品番
838-1253
幅(mm)
50
全長(mm)
1500
質量(kg)
35
高さ(mm)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000