※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 500mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279002
品番
SEIWY-500
参考基準価格(税別)
¥488,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
500
精度
±(2+L/250)μm
トラスコ品番
838-1258
幅(mm)
50
全長(mm)
500
質量(kg)
10
高さ(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応