※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの スコヤ
I型直角定規 150mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279027
品番
IS-150
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
竿長×台長(mm)
150×100
厚さ(mm)
8
長片の幅(mm)
30
トラスコ品番
838-1061
質量(kg)
0.5
呼び寸法(mm)
150
精度
±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度
±0.0035