※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの スコヤ
I型直角定規 200mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279036
品番
IS-200
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
竿長×台長(mm)
200×130
厚さ(mm)
10
長片の幅(mm)
35
トラスコ品番
838-1062
質量(kg)
1
呼び寸法(mm)
200
精度
±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度
±0.004