※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの スコヤ
I型直角定規 500mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279063
品番
IS-500
参考基準価格(税別)
¥808,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
竿長×台長(mm)
500×300
厚さ(mm)
20
長片の幅(mm)
55
トラスコ品番
838-1066
質量(kg)
7
呼び寸法(mm)
500
精度
±(2+L/100)μm
直角度
±0.007
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500