※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの スコヤ
I型直角定規 75mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279088
品番
IS-75
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
竿長×台長(mm)
75×50
厚さ(mm)
5
長片の幅(mm)
18
トラスコ品番
838-1067
質量(kg)
0.18
呼び寸法(mm)
75
精度
±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度
±0.0028