※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
I型直定規 2000mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279115
品番
SEI-2000
参考基準価格(税別)
¥1,142,000
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
2000
真直度(μm)
10
平行度(μm)
10
トラスコ品番
838-1237
厚さ(mm)
16
全長(mm)
2040
質量(kg)
18
高さ(mm)
80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000