※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
I型直定規 300mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279133
品番
SEI-300
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
300
真直度(μm)
3
平行度(μm)
3
トラスコ品番
838-1238
厚さ(mm)
10
全長(mm)
340
質量(kg)
1
高さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応