※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 1200mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279167
品番
SEIBY-1200
参考基準価格(税別)
¥304,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
1200
精度
±(2+L/100)μm
トラスコ品番
471-9328
厚さ(mm)
12
全長(mm)
1200
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
60