※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 500mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279246
品番
SEIBY-500
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
500
精度
±(2+L/100)μm
トラスコ品番
471-9344
厚さ(mm)
10
全長(mm)
500
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
50