※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 600mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279255
品番
SEIBY-600
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
600
精度
±(2+L/100)μm
トラスコ品番
471-9352
形状
アイビーム型
厚さ(mm)
10
全長(mm)
600
質量(kg)
3
高さ(mm)
50
熱処理
焼入あり
真直度(μm)
8