※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
ナイフ型ストレートエッヂ 100mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279395
品番
NSH-100
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
100
真直度(μm)
(1+L/250)μm
トラスコ品番
838-1104
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5
全長(mm)
100
硬度
HS60°
RoHS指令(10物質対応)
対応