※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
ナイフ型ストレートエッヂ 300mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279422
品番
NSH-300
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
300
真直度(μm)
(1+L/250)μm
トラスコ品番
838-1107
幅(mm)
32
厚さ(mm)
8
全長(mm)
300
硬度
HS60°
RoHS指令(10物質対応)
対応