※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 2000mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10279544
品番
SEBY-2000
参考基準価格(税別)
¥519,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
2000
精度
30.0μm
トラスコ品番
838-1225
幅(mm)
85
厚さ(mm)
8
全長(mm)
2000
質量(kg)
12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000