※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの スコヤ
厚口基準スコヤー 100mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279623
品番
AS-100
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
竿長×台長(mm)
100×70
厚さ(mm)
15
幅(mm)
23
トラスコ品番
838-0982
質量(kg)
0.45
呼び寸法(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度
±0.003