※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの スコヤ
厚口基準スコヤー 200mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279648
品番
AS-200
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
竿長×台長(mm)
200×130
厚さ(mm)
15
幅(mm)
32
トラスコ品番
838-0984
質量(kg)
1.4
呼び寸法(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度
±0.004