※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの スコヤ
厚口基準スコヤー 250mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279657
品番
AS-250
参考基準価格(税別)
¥201,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
竿長×台長(mm)
250×150
厚さ(mm)
20
幅(mm)
35
トラスコ品番
838-0985
質量(kg)
3
呼び寸法(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度
±0.0045