※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの スコヤ
厚口基準スコヤー 300mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279666
品番
AS-300
参考基準価格(税別)
¥304,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
竿長×台長(mm)
300×200
厚さ(mm)
20
幅(mm)
35
トラスコ品番
838-0986
質量(kg)
3.8
呼び寸法(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度
±0.005