※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの スコヤ
刃型標準スコヤー 150mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279763
品番
HS-150
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
竿長×台長(mm)
150×100
厚さ(mm)
15
幅(mm)
24
トラスコ品番
838-1010
質量(kg)
0.7
呼び寸法(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度
±0.0035