※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの スコヤ
刃型標準スコヤー 200mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279772
品番
HS-200
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
竿長×台長(mm)
200×130
厚さ(mm)
18
幅(mm)
28
トラスコ品番
838-1011
質量(kg)
1.2
呼び寸法(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度
±0.004