※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
平型ストレートエッヂ A級焼入 200mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279928
品番
SEHY-200
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
200
精度
±(10+L/100)μm
トラスコ品番
471-9255
幅(mm)
24
厚さ(mm)
4
全長(mm)
200
質量(kg)
0.11