※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
平型ストレートエッヂ A級焼入 2500mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279937
品番
SEHY-2500
参考基準価格(税別)
¥779,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
2500
精度
±(10+L/100)μm
トラスコ品番
838-1233
幅(mm)
100
厚さ(mm)
10
全長(mm)
2500
質量(kg)
19
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000