※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
平型ストレートエッヂ A級焼入 600mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279973
品番
SEHY-600
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
600
精度
±(10+L/100)μm
トラスコ品番
471-9280
形状
平型
幅(mm)
47
厚さ(mm)
5
全長(mm)
600
質量(kg)
1
熱処理
焼入あり
真直度(μm)
16