※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
平型ストレートエッヂ A級焼入 750mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10279982
品番
SEHY-750
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
750
精度
±(10+L/100)μm
トラスコ品番
471-9298
幅(mm)
47
厚さ(mm)
5
全長(mm)
750
質量(kg)
2.5