※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
三角型精密検査用ストレートエッヂ 100mm
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10280226
品番
SSH-100
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
100
精度
±(1+L/250)μm
トラスコ品番
838-1260
幅(mm)
15
全長(mm)
100
硬度
HS60°
RoHS指令(10物質対応)
対応