※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
三角型精密検査用ストレートエッヂ 200mm
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10280244
品番
SSE-200
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
200
精度
±(1+L/250)μm
トラスコ品番
838-1262
幅(mm)
20
全長(mm)
200
硬度
HS60°
RoHS指令(10物質対応)
対応