※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
三角型精密検査用ストレートエッヂ 300mm
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10280253
品番
SSH-300
参考基準価格(税別)
¥221,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
300
精度
±(1+L/250)μm
トラスコ品番
838-1263
幅(mm)
25
全長(mm)
300
硬度
HS60°
RoHS指令(10物質対応)
対応