※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
平型ストレートエッヂ B級 500mm
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10280427
品番
HSHB-500
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
500
精度
B級±(20+L/25)μm
トラスコ品番
838-1025
幅(mm)
47
厚さ(mm)
5
全長(mm)
500
質量(kg)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応