ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
ワイドマンテルチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
参考使用荷重(kg)
60.0
注文コード
10280794
品番
IM126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
参考使用荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組合せが容易
材質
SWRM6
線径(Φmm)
2.6
参考使用荷重(kg)
60.0
トラスコ品番
320-3964
質量(g)
136/m
寸法A(mm)
13.2
表面処理
クローム
寸法B(mm)
6.4
破断荷重(kg)
200.0
試験荷重(kg)
100.0