ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
マンテルチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10280821
品番
IM18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕上がりの美しさと扱いやすさ
材質
SWRM6
質量(g)
64/m
長さ(m)
30
線径(Φmm)
1.8
寸法A(mm)
8.5
参考使用荷重(kg)
30.0
表面処理
クローム
寸法B(mm)
3.0
破断荷重(kg)
100.0
試験荷重(kg)
50.0