ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
ビクターチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10280864
品番
IV18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
複雑な形状で強度を大幅に向上
長さ(m)
30
材質
SWRM6
質量(g)
68/m
線径(Φmm)
1.8
寸法A(mm)
26.4
参考使用荷重(kg)
50.0
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
5.5
破断荷重(kg)
205.0