IJ16 三つ組チェーン ニッサチェイン 10280882

IJ16 三つ組チェーン ニッサチェイン 10280882 IJ16 三つ組チェーン ニッサチェイン 10280882

三つ組チェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10280882 品番IJ16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプ

材質SWRM6 質量(g)50/m 線径(Φmm)1.6 寸法A(mm)14.8 参考使用荷重(kg)4.0 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)5.0 破断荷重(kg)18.2 長さ(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする