※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
藤田製作所
藤田製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
藤田製作所の 基準器マスター
鋳鉄製四直角マスター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10280883
品番
NO.440320X320X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。
トラスコ品番
838-1103
材質
鋳鉄:ミーハナイト鋳鉄
長さ(mm)
320
幅(mm)
50
質量(kg)
11
高さ(mm)
320
平行度(μm)
3
直角度(μm)
3