ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
三つ組チェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10280891
品番
IJ13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプ
材質
SWRM6
質量(g)
36/m
線径(Φmm)
1.3
寸法A(mm)
14.0
参考使用荷重(kg)
2.0
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
4.4
破断荷重(kg)
9.9
長さ(m)
30