ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
ヘビーリンクチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10280977
品番
IW48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
線径の大きなリンクチェイン
長さ(m)
30
線径(Φmm)
4.8
寸法A(mm)
27.0
参考使用荷重(kg)
150.0
破断荷重(kg)
500.0
材質
SWRM6
質量(g)
400/m
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
7.0