ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
ショートマンテルチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10281022
品番
SS12N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,860
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕上がりの美しさと扱いやすさ
長さ(m)
30
材質
SUS304
質量(g)
35/m
線径(Φmm)
1.2
寸法A(mm)
3.8
参考使用荷重(kg)
6.0
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
2.0
破断荷重(kg)
14.0