ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
ボールチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10281074
品番
SB32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじれない、手触りのよさ
材質
SUS305
トラスコ品番
355-8819
質量(g)
16/m
線径(Φmm)
3.2
寸法A(mm)
4.4
参考使用荷重(kg)
6.0
表面処理
研磨
破断荷重(kg)
19.0